INGCO Air Sander APS1512 6inch 1unit
Rp1.043.289 Rp939.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | APS1512 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (inch) | 6 |
| Air inlet (inch) | PT 1/4 |
| No Load Speed (rpm) | 10000 |
| Air Hose (inch) | ID 3/8 |
| Air consumption (CFM) | 2.8 |
| Air Pressure (psi) | 90 (6.2bar) |
| Suggestion Air Compressor (HP) | 2 |
| Berat (Kg) | 1.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 June 2025 |
Informasi Produk
Description
With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
Packed by color box
Packed by color box
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan