Biologix Culture Plate 07-6096 Polystyrene, 96-Multi Wells, TC Treated, with Lid, Sterile to SAL 10-6 85.4x127.6mm 1pc

Rp68.709 Rp61.900

Spesifikasi Produk

Model Number 07-6096
Unit 1pc
Material PS
Plate Format 96-well
External Dimensions (WxLxH) (mm) 85.4x127.6x14.4
Well Dimensions (DxH) (mm) 6.5x10.8
Culture Area (cm²) 0.33
Working Volume (ml) 0.2
Full Volume (ml) 0.33
Sterile Yes
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Constructed of prime virgin polystyrene
- Plate cover design minimizes the risk of cross contamination
- Thin-walled well bottoms increase thermal consistency, reducing the edge effect
- Flat well bottoms provide excellent clarity for microscopic examination of samples
- Gamma radiation sterilized
- Non-pyrogenic, non-cyotoxic; DNase; RNase free, human DNA free
Peringatan
Untuk konfirmasi ketersediaan barang mohon tanyakan terlebih dahulu.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan