WEIDMULLER Terminal Block Power Distribution Type (Terminal Panel Listrik) WPD 113 1X185+1X150/8X35 RD Red 1pc
Rp1.331.889 Rp1.199.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | WPD 113 1X185+1X150/8X35 RD |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Red |
| Height (mm) | 126.3 |
| Width (mm) | 62.6 |
| Number of Poles | 1 |
| Depth (mm) | 80.3 |
| Type of Connection | Screw connection |
| Material | Wemid |
| Storage Temperature (°C) | -25 to 55 |
| Rated Current (A) | 353 |
| Rated Voltage (V) | 1000 |
| Surge Voltage Category | III |
| Type of Mounting | Snap-on, Direct mounting |
| Rated Cross Section (mm²) | 185 |
| Maximum Continuous Operating Temperature (°C) | 130 |
| Minimum Continuous Operating Temperature (°C) | -50 |
| Rated DC Voltage (V) | 1500 |
| Number of Levels | 1 |
| Connection Direction | On Side |
| Number of Connections | 10 |
| Number of Clamping Points Per Level | 10 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/WEIDMULLER%20Terminal%20Block%20Power%20Distribution%20Type%20(Terminal%20Panel%20Listrik)%20WPD%20113%201X185%2B1X150%2F8X35%20RD%20Red%201pc/nfS038703843-1.jpg)