WEIDMULLER Terminal Block Main Line Branch (Terminal Panel Listrik) WPD 201 4X25/4X16 BL Distribution Block Blue 1pc
Rp166.389 Rp149.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | WPD 201 4X25/4X16 BL |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Light Grey |
| Height (mm) | 55.7 |
| Width (mm) | 17.8 |
| Number of Poles | 1 |
| Depth (mm) | 49.3 |
| Material | Wemid |
| Storage Temperature (°C) | -25 to 55 |
| Ul 94 Flammability Rating | V-0 |
| Rated Current (A) | 152 |
| Rated Voltage (V) | 1000 |
| Type of Mounting | Snap-on |
| Maximum Continuous Operating Temperature (°C) | 130 |
| Minimum Continuous Operating Temperature (°C) | -50 |
| Rated DC Voltage (V) | 1000 |
| Number of Levels | 1 |
| Connection Direction | On Side |
| Number of Clamping Points Per Level | 2 |
| Rated AC Voltage (V) | 1000 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/WEIDMULLER%20Terminal%20Block%20Main%20Line%20Branch%20(Terminal%20Panel%20Listrik)%20WPD%20201%204X25%2F4X16%20BL%20Distribution%20Block%20Blue%201pc/ltS038687785-1.jpg)