One Two Cups Teapot Japanese Style 8CV101 Transparant 400 ml 1pc
Rp64.269 Rp57.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 8CV101 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Kaca Borosilikat dan Kayu |
| Dimensi Kemasan (cm) | 15 x 15 x 13 |
| Size (ml) | 400 |
| Color | Transparant |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ingin menjamu tamu dengan tampilan teko yang estetik dan elegan? Anda bisa menggunakan teko pitcher dari One Two Cups. Tampilannya begitu menarik dengan permukaan bodi teko yang transparan serta dipadu dengan gagang teko berbahan kayu. Hadir dengan desain wadah khusus di dalamnya untuk menempatkan kantong atau kembang teh sehingga cocok untuk membuat teh bergaya Jepang. Terbuat dari bahan berkualitas yang tahan terhadap panas sehingga dapat digunakan untuk memasak air.
Fitur
FiturTeko Tahan Panas
Hadir dengan fitur heat resistant yang mana dapat bertahan pada suhu rendah maupun tinggi sehingga dapat Anda gunakan untuk memasak langsung.
Kapasitas Besar
Memiliki kapasitas cukup besar yang berguna untuk menghidangkan teh pada saat acara keluarga atau sesi bersantai. Anda bisa membuat beberapa gelas teh panas dalam sekali seduhan.
Bahan Berkualitas
Terbuat dari kaca borosilikat sebagai material utama, membuat teko ini awet serta tahan lama. Pada bagian gagang terbuat dari bahan kayu sehingga memudahkan Anda untuk menuangkan teh ke dalam gelas.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan