BESTIR Tool Set BST-92117 Master Multi-use 1set(66pcs)

Rp632.589 Rp569.900

Spesifikasi Produk

Model Number BST-92117
Unit 1set(66pcs)
Berat (Kg) 39.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Daftar konfigurasi produk:
12 PCS12PCS Bit Set
(Silang: PH1, PH2, PH3;-:4mm, 5.5mm, 6.5mm;
TX: T10, T15, T20;
HEX: H4, H5; Hexagon ke Kuartet)
8 PCS Kunci Allen (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6) mm
1 PCS Pisau utilitas berlapis karet dua warna
1 PCS Pita pengukur baja metrik (5M
1 PCS Obeng Phillips pola berkualitas tinggi (6x100mm+)
1 PCS Obeng Berlubang Pola Butik (6x100mm-)
9 PCS 1/4 Soket (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) mm
1 PCS Pena tampilan digital
1 PCS Pemotong kawat pegangan zebra Amerika (6"
1 PCS American Zebra Menangani Tang Jarum Hidung (6")
1 PCS Kunci pas multi-fungsi berlapis karet (8)
1 PCS Palu cakar gagang besi (0,25kg)
1 PCS Senter (paduan aluminium)
1 PCS Tempat gergaji besi
2 PCS Mata gergaji cadangan
1 PCS Tulisan Bopeng Seri 6.3mm
6 PCS Obeng Telekomunikasi
(2.5mm+, 3.0mm+, 1.4mm-, 2.0mm-2.5mm-, 3.0mm-)
10 PCS Pisau utilitas premium
1 PCS Pita listrik
6 PCS Kotak Aksesoris Perangkat Keras Plastik
Fitur
- Set alat ini dilengkapi dengan alat tangan kelas menengah dan tinggi, yang berkualitas tinggi dan tahan lama.
- Dengan desain yang unik, sangat cocok untuk industri dan pertambangan, permesinan, telekomunikasi, rumah tangga, urusan bisnis
- Ini adalah alat yang ideal untuk perbaikan air, listrik dan perbaikan rumah di unit bisnis dan properti.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan