Phoenix Contact DIN Rail Adapter PTFIX-NS35 Gray 1pack(20pcs)

#Nomor SKU S038529016
Wishlist
Rp466.089 Rp419.900

Spesifikasi Produk

Model Number PTFIX-NS35
Unit 1pack(20pcs)
Product Type Mounting material
Operating Ambient Temperature (°C) -60 to 105 (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Width (mm) 28.6
Flammability Rating According To Ul 94 V0
Color Gray
Height (mm) 58.1
Length (mm) 58.1
Material PA
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -25 to 60 (for a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 )
Depth (mm) 11
Ambient Temperature for Assembly (°C) -5 to 70
Permissible Humidity (Storage/Transport) (%) 30 to 70
Ambient Temperature for Actuation (°C) -5 to 70
Depth on NS 35/7,5 (mm) 15
Depth on NS 35/15 (mm) 22.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DIN rail adapter, length: 58.1 mm, width: 28.6 mm, height: 58.1 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan