SMC Pin Cylinder CJP2 Series CJPB6-10H4 1pc

#Nomor SKU S038341502
Wishlist
Rp399.489 Rp359.900

Spesifikasi Produk

Model Number CJPB6-10H4
Unit 1pc
Assured Pressure Resistance (MPa) 1
Cushioning None
Included Accessories Mounting nut x 2, rod tip nut x 2
Lubrication Not required (no refueling)
Maximum Operating Pressure (MPa) 0.7
Minimum Working Pressure (MPa) 0.2
nipple (Hose nipple) For Φ4 / Φ2.5 tube
Operating Piston Speed (mm/s) 50 - 500
Rod end Screw Yes
Stroke (mm) 10
Tube Inner Diameter (Φmm) 6
Type of Acting Single-acting extrusion
Type of Mount/Support Panel mounting type
M Code 16750002
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A short stroke miniature cylinder with a long length
The mounting space is significantly reduced because it can be embedded directly in the machine itself or installed a panel.
Machine devices are further reduced.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan