NITECORE Charger Baterai UM4 Intelligent USB 4 Slot Li-ion NiMH Black 1pc

Rp443.889 Rp399.900

Spesifikasi Produk

Model Number UM4
Unit 1pc
Color Black
Input Voltage (V) DC 5; 9
Input Current (A) DC 2; 2
Output voltage (V) 4.35±1%/4.2±1%/3.7±1%/1.48±1%
Output Current (mA) QC Mode: 1500x1 (MAX), 1500x2 (MAX), 750x4 (MAX); Standard Mode: 1500x1 (MAX), 1000x2 (MAX), 500x4 (MAX)
Compatible With IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700; Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 15 September 2023
Terakhir Diperbaharui 31 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NItecore UM4 sangat cocok untuk Anda yang menggunakan banyak baterai untuk gadget Anda. Ketersediaan 4 slot baterai dengan max output 3000mA membuat pengisian daya menjadi lebih cepat dan efisien. Layar LCD mampu menampilkan semua informasi terkait baterai Anda. Inteligent Charging membantu proses charging menjadi lebih efisien.
Fitur
Mendukung Pengisian Cepat QC
Charger ini dapat menerima input QC sehinggga dapat menghasilkan output mencapai 3000 mA. 4 buah baterai dapat diisi bersamaan dengan waktu yang lebih singkat.

Output Tinggi
Satu slot charger ini dapat menghantar output mencapai 1500 mA sehingga dapat mengisi baterai dengan sangat cepat. Baterai 3500 mAh dapat diisi hingga 80% dalam waktu 2 jam saja.

Pengisian Baterai Lebih Optimal
Charger baterai UM4 ini memiliki program khusus sehingga dapat mengisi baterai IMR dengan lebih optimal dan lebih aman.

Layar LCD
Terdapat sebuah layar LCD yang berfungsi untuk menampilkan informasi kapasitas baterai, voltase dan lainya. Sangat praktis dan mudah untuk digunakan karena informasi yang sangat jelas.

Bisa Pakai Charger USB
Charger Baterai Nitecore ini menggunakan kabel USB sebagai sumber tenaga. Dengan ini, maka charger dapat ditenagai melalui adaptor USB hingga powerbank.

Merawat Baterai
Nitecore UM4 ini juga dapat digunakan untuk merestorasi dan mengaktivasi baterai IMR dan juga baterai Li-ion.

Proteksi Perlindungan Baterai
Nitecore melengkapi charger baterai ini dengan anti korsleting untuk menjaga keamanan baterai dan Anda saat menggunakannya. Fitur Reverse Polarity Protection juga hadir untuk menjaga tidak terjadi korsleting saat Anda memasukkan baterai dalam posisi terbalik.

Fungsi Hemat Energi
Charger ini sudah dilengkapi dengan fitur hemat energi sehingga charger akan mati otomatis jika tidak digunakan dalam waktu 3 menit.

Suhu Terjaga
Charger baterai ini dibuat menggunakan bahan PC yang tahan lama dan juga memiliki desain sirip untuk daya hantar panas yang baik. Selain desain sirip, charger ini juga dilengkapi dengan sistem anti over-heat sehingga charger tidak akan terlalu panas untuk memastikan charger bekerja dengan stabil.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan