Deli Heavy Duty F Clamp EDL110525Z Black and Yellow 50x250mm 1pc
Rp50.949 Rp45.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | EDL110525Z |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 50x250 |
| Color | Black and Yellow |
| Thickness and Width of Iron Ruler (mm) | 5 |
| Max Clamp Force (N) | 2000 |
| Diagonal of Screw Thread (mm) | 12 |
| Package Type | Sliding Card |
| Main Material | A3 Steel |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
- Thickness and width of iron ruler 5mm- Max clamp force 2000N
- Diagonal of screw thread 12mm
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan