EZREN Magnetic Screwdriver Set EZ-2020 1 set

#Nomor SKU S037726010
Wishlist
Rp299.589 Rp269.900

Spesifikasi Produk

Model Number EZ-2020
Unit 1 set
Material Shell (PP), Internal Structure (ABS) + Small Rubber Strip (TPU), Handle (PP+TPR)
Transparent Suction Cup (mm) 25
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ezren EZ-2020 130in1 Obeng Set Magnetic Hp Laptop Komputer Nitendo

130 in 1 Professional Multi Screwdriver Set DIY Repair Tool Kit
Screwdriver Set for Laptop Computer Computer PC Mobile Phone Device DIY Repair Tool Kit

Plastic soft rod
Take the card pin
Stainless steel tweezers
One word and two crowbars: POM
25mm black triangle plate: 3PCS
3 PCS long bit: 35mm long S2 PH000, P2, Y000
117 PCS Bit: H4*28mm, CRV Phosphate

Batch size:
PH0000 *3,PH000*3,PH00*2,PH0*2, PH1*2, PH2*2,
PZ0, PZ1, PZ2,
SL1.0*3, SL1.3*3, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0,
H0.7*2, H0.9*2, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4. 0,H4.5,H5.0,H6.0,
U4,U6,U8,U10,
Tri-point 2.0,Tri-point 2.3,Tri-point 2.6,Tri-point 3.0,
SQ0,SQ1,SQ2,SQ3,
H1/16,H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4,
M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5, PH2,
G3.8, G4.5,
U, 0.8, 1.0, 0.3, 0.1,
T1, T2*3, T3, T4, T5, T6H*2, T7H ,T8H*2,T9H,T10H*2,T15H,T20H,T25H,
Y000*3,Y00*2,Y0,Y1,Y2,
AP2*3,AP5*2,AP6,
Pin-head Phillips 2.0,Pin-head Phillips 2.5,
Pry Bar, Scraper
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan