JAKEMY Bit Screwdriver JM-YF-P13 201in1 1pc

#Nomor SKU S037725099
Wishlist
Rp377.289 Rp339.900

Spesifikasi Produk

Model Number JM-YF-P13
Unit 1pc
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2023
Terakhir Diperbaharui 29 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
126PCS IN 1 Precision screwdriver kit (126pcs untuk mata obeng)
H4*28mm CRV 126pcs
Phillips:+1.0*2/1.5*2/2.0*2/2.5*2/3.5*2/4.0*2
Flat-head:-1.0*2/-1.3*2/-1.5*2/-2.0*2/-2.5*2/-3.0*2/-3.5*2/-4.0*2
Torx:T1*2/T2*2/T3*2/T4*2/T5*2/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20
Torx Security:T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H
Hex:H0.7/H0.7/H0.9/H0.9/H1.3/H1.3/H1.5/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0/H4.5/H5.0/H6.0
Pentagon:0.8*4/1.2*2/1.5*2/2.0*2
Tri-wing:Y0.8/Y0.8/Y2.0/Y2.0/Y2.5/Y2.5/Y3.0/Y3.0
Trangle:2.0*2 / 2.3*2 /2.6 3.0
U shaped:U2.6/U2.6/U3.0
SQ0/SQ1/SQ2
#2/#3/#4/#5
JIS000/JIS00/JISJIS1
PZ1.0/PZ1.0/PZ2.0/PZ2.0/PZ3.0/PZ3.0/PZ4.0/
Hex socket:M5.5/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/G3.8/G4.2/M5.0
SIM0.8/SIM1.0
Stand off+1.5*2
Handle*2 /soft extension bar*1 /extension bar *1/spudger*3/op014 opening tool*12/tweezer*1/suction cup*1/brush*1/cleaning cloth*1/magnetizer*1/metal spudger*1
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan