Wipro Battery Charger Digital Intelligent Pulse Smart-20 1unit
Rp499.389 Rp449.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | Smart-20 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Order No. | 36-3300-20 |
| Input Power (V/Hz/W) | 110 to 250, 50, 260 |
| Output voltage (V) | 12-24 |
| Suitable For | Lead-acid Battery, Wet Battery, Dry Battery, 12V Lithium Battery |
| Suitable for Battery (Ah) | ≤100 (recomended) |
| Work Efficiency (%) | 93 |
| Working Temperature (°C) | -30 to +35 |
| Measuring (cm) | 57x43.5x42.7 |
| Max. Ampere (A) | 18-19, 14-15 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Charger portable yg cocok digunakan untuk : mesin pertanian, mobil, mobil pemadam kebakaran, mesin pemotong rumput, pompa air, kapal, kapal pesiar, sepeda motor, dll
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan