Saramonic Adapter Audio SR-AX1 1unit

Rp399.489 Rp359.900

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Input 2x3.5mm TRS
Output 1x3.5mm TRS Mono/Stereo
Frequency Response (Hz) 20-20000
Input Level (dB) ≥35
Gain (dB) 0-∞
Dimensions (mm) 48x25
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan
1 x AX1 Audio Mixer
1 x Coiled 3.5mm TRS to 3.5mm TRS Cable (WM4C-C35)
1 x Coiled 3.5mm TRS to 3.5mm TRRS Cable (SR-PMC2)
1 x Warranty Card
Feature
- 3.5mm(1/8″)stereo input
- 3.5mm(1/8″)left/right mono input
- Mono/Stereo switch
- Integrated with a 1/4″ threaded screw
- Left/right gain controls
- Dimensions:Ф48mm*25mm
- Frequency Response:20-20000Hz
- Input level:>-35dB
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan