PRIO Jar Test Flocculator 6 Spindle 1unit

#Nomor SKU S037347987
Wishlist
Rp24.419.889 Rp21.999.900

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Material Steel plate with Powder Coating Finishing
Dimensions (LxWxH) (mm) 940x300x360
Stirrer 6
Speed (rpm) 20-220
Accuracy (rpm) +/- 2
TL Lamp (W) Philips 30
Voltage (V/Hz) 220/50
Power (W) 95
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jar Test atau Flocculator adalah produk lokal dari PT Messgerate Sukses Mandiri, alat flocculator ini banyak digunakan pada pengolahan air limbah.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan