North Bayou TV Cart AVA1800-70-1P 55-90inch 1unit
Rp2.441.889 Rp2.199.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | AVA1800-70-1P |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| TV Dimension (inch) | 55-90 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | Carton 63.6x107.9x15.6 |
| VESA Support (mm) | 200x200 to 800x500 |
| Swivel (°) | No |
| Tilt Angles (°) | No |
| Load Capacity (kg) | 90.9 |
| Rotation (°) | No |
| Material | SPCC Stell |
| Max. Height Adjustment (mm) | 1350-1650 |
| Berat (Kg) | 31.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Bracket TV dengan material High quality Premium CNC Solid Steel with powder coating, dengan sistem kabel tersembunyi, membuat kabel di belakang TV terlihat lebih rapi dan mewah.
Warning
Image on this page only as a representative image. The item included is a bracket only, without additional properties.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan