Molykote 1000 Paste 1kg 1pc

#Nomor SKU S035925712
Wishlist
Rp610.389 Rp549.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (kg) 1
Service Temperature Range (°C/°F) -30 to 650/-22 to 1,202
Unworked penetration (mm/10) 280-310
Color Brown
Density (g/mL) 1.26 at 20°C (68°F)
Weld load (N) 4800
Wear Scar Under 400 N Load (mm) 0.65
Load (N) 20000
Frictional Force (N) 2600
Screw Test (micron) Thread 0.13, Head 0.08
Initial Break-Away Torque (N m) 135
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan