UNIVET Safety/Protection Glasses Fashion (Kacamata Safety) 571.03.05.00 L 1pc
Rp1.087.689 Rp979.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 571.03.05.00 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Ultraviolet Ray Cut Ratio | 0.99 |
| Size | L |
| Material | Lens/Polycarbonate , Frame , Side Shield/Polyamide Plastic |
| Package Size (mm) | 150x35x55 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
The frame is processed to create a unique luster and shade. Side shield with integrated frame protects the sides. Lightweight and comfortable to wear.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/UNIVET%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Fashion%20(Kacamata%20Safety)/UNIVET%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Fashion%20(Kacamata%20Safety)%20571_03_05_00%20L%201pc/5jS035920199-1.jpg)