Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital WH-C100 Black 150kg 1pc

#Nomor SKU S035505693
Wishlist
Rp255.189 Rp229.900

Spesifikasi Produk

Model Number WH-C100
Unit 1pc
Power 2xAAA
Capacity (kg) 150
Hooks (cm) 9
Double Value (kg/gram) 0 - 99/50, 100 - 150/100
Reach (kg) 0.2 - 150
Material ABS dan Stainless Steel
Scale Dimensions (cm) 8x9
Color Black
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 20 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Timbangan koper digital ini adalah timbangan kecil yang dapat memuat berat mencapai 150 kilogram. Alat ini sangat berguna dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menimbang koper, laundry dan objek lainnya. Mudah dibawa dalam saku atau tas anda ketika sedang dalam perjalanan
Fitur
Banyak Opsi Format Pengukuran Timbangan ini otomatis mengunci angka ketika stabil, terdapat 3 opsi meliputi kg, lb dan jin. Layar LED Terang Hasil timbangan ditampilkan pada sebuah layar LED yang terang sehingga dapat dilihat dengan mudah dan jelas. Mudah Digunakan Cara menggunakannya pun sangat gampang, cukup nyalakan timbangan ini dan kaitkan barang yang ingin Anda timbang. Tunggu beberapa saat hingga hasil akhir keluar. Bahan Berkualitas Terbuat dari bahan material berkualitas yang kokoh serta kuat menahan beban berat sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan