Taffware Solar Charger Controller Dual USB W88-A Black 10A 12V 24V 1pc

#Nomor SKU S035505525
Wishlist
Rp43.179 Rp38.900

Spesifikasi Produk

Model Number W88-A
Unit 1pc
Dimensions (cm) 13.3x7x3
USB Output (V/A) 5 /2.5 (Maks)
Number of Ports 2 USB
Discharge Voltage (V) 10.7 (Default, Dapat Disesuaikan)
PV Maximum Input Power (W) 130 (12V) dan 260 (24V)
Material Plastik
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ini dapat mengontrol pengisian daya dari panel surya ke baterai. Dengan panel kontrol ini, Anda bisa mengalirkan daya yang tersimpan di baterai ke berbagai perangkat elektronik. Alat ini cocok untuk Anda yang memiliki banyak panel surya
Fitur
Kontrol Daya Dengan alat ini, Anda dapat memantau dan mengontrol daya yang tersalurkan dari solar panel ke baterai, lalu ke lampu rumah ataupun alat elektronik lain. Layar LCD Besar Panel kontrol ini memiliki LCD yang dapat memberikan info tentang voltase, kapasitas baterai, panel surya, dan lainnya. Anda juga bisa mengatur tampilan pada LCD melalui tombol-tombol yang ada. 2 USB Port 12 V dan 24 V Panel kontrol ini juga memiliki 2 USB tambahan dengan daya 12 V dan 24 V untuk mengalirkan daya listrik. Dengan adanya jenis voltase yang berbeda, Anda bisa menghubungkan panel kontrol ini ke berbagai perangkat elektronik.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan