Taffware External HDD SSD Enclosure Transparant UT-3113 USB 3.0 Transparent 2.5inch 1pc
Rp47.619 Rp42.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | UT-3113 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (cm) | 12.5x8x1.4 |
| Output | 7+15 SATA |
| Number of HDD Bays | 1 |
| Maximum Capacity | 3 TB |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
HDD Enclosure ini menggunakan koneksi USB 3.0 A ke Micro B untuk terhubung dengan komputer atau laptop Anda. Dengan ini Anda dapat mengubah HDD Internal menjadi HDD External dengan port USB
Fitur
Melindungi HDD Casing ini berfungsi untuk menyimpan HDD, sehingga data-data HDD Anda akan aman terutama jika secara tidak sengaja terjatuh. Kecocokan Dapat digunakan untuk semua sistem operasi seperti Windows dan Mac OS. Desain Transparan Hadir dengan desain transparan dimana Anda dapat melihat komponen di dalam HDD Enclosure ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan