Taffware Splitter Audio Jack L43 3.5mm Female ke Dual 3.5mm Male HiFi (Mic+Hear) Black 1pc

#Nomor SKU S035504726
Wishlist
Rp7.659 Rp6.900

Spesifikasi Produk

Model Number L43
Unit 1pc
Cable Length (cm) 15
Material TPE dan Plat Emas
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kabel splitter AUX ini berguna untuk menghubungkan headphone atau earphone Anda ke perangkat yang memerlukan dua buah jack 3.5 mm Male (mikrofon dan speaker) seperti laptop dan PC Desktop
Fitur
Kabel AUX Berkualitas Kabel aux ini hadir dengan plat emas yang membuat transfer suara lebih baik. Anda dapat mendengarkan lagu dengan lebih jernih dan jelas melalui speaker dan alternatif lain. Bahan kabel terbuat dari TPE berkualitas dengan model pipih sehingga tidak mudah rusak dan awet untuk penggunaan jangka panjang. Kabel Komunikasi Dengan menggunakan kabel ini PC atau laptop Anda dapat digunakan bukan hanya untuk mendengarkan musik saja, namun bisa digunakan untuk komunikasi suara. Kompatibilitas Kompatibel dengan semua device yang menggunakan 3.5 mm Male seperti headphone jack seperti PC, laptop, smartphone, iPad, iPhone, MP3 Player, amplifier dan lain-lain.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan