Taffware Car Power Inverter NBQ1000W Pure Sine Wave Black DC 12V to AC220V 1000W 1pc

#Nomor SKU S035504603
Wishlist
Rp510.489 Rp459.900

Spesifikasi Produk

Model Number NBQ1000W
Unit 1pc
Frequency (Hz) 50
Power (W) 1000
Dimensions (mm) 185x105x60
Continuous Power (W) 500
Inverter Efficiency (%) 90
Wave Forms Pure Sine Wave
Voltage (V AC) 220
Voltage DC (V) 12
Material Aluminium
Color Black
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaan
Fitur
Mengubah arus DC ke AC Power inverter atau inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC menjadi arus AC sehingga dapat menyuplai perangkat digital. Anda hanya perlu menghubungkan perangkat digital atau perangkat apa pun dengan car inverter ini maka Anda akan mendapatkan daya hingga 1000 Watt. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir kehilangan daya pada saat berpergian ataupun pada saat listrik padam. Perlindungan Termal Otomatis Inverter daya ini dapat mencegah terjadinya overload dan overheating karena menggunakan sistem pendingin kipas. Selain itu, saat inverter daya terlalu panas akibat pemakaian maka alat ini melakukan shutdown otomatis untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Material Berkualitas Inverter daya dibuat menggunakan material aluminium berkualitas yang membuatnya tahan banting dan juga tidak akan mudah rusak. Selain itu, komponen-komponen kelistrikannya pun dipilih dari komponen terbaik sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan