Taffware Solder Iron Automatic Tin Gun GT10 Green 60W 1pc

#Nomor SKU S035503781
Wishlist
Rp90.909 Rp81.900

Spesifikasi Produk

Model Number GT10
Unit 1pc
Dimensions (cm) 19x17
Voltage (V/Hz) 220 / 50
Plug EU Plug
Tin Size (mm) 0.8 - 1.2
Soldering Iron Tip Seri 900M
Warm Up Time (Minute) 45018
Temperature (°C) 430
Power (W) 60
Material Tip Alloy dan Plastik ABS
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Solder ini hadir dengan desain inovatif yang membuat besi timah solder dapat secara otomatis digunakan saat melakukan solder. Terdapat tempat untuk meletakkan besi timah pada bagian belakang solder dan dapat diisi kembali saat habis. Desain solder yang menyerupai pistol membuatnya mudah untuk digunakan dan diarahkan
Fitur
Solder dengan Gulungan Timah Otomatis  Anda tidak perlu repot lagi meletakkan timah solder secara manual saat melakukan proses soldering. Dengan pistol solder ini, timah akan otomatis keluar dari lubang timah sehingga Anda dapat melakukan soldering dengan lebih tepat. Daya 60 W Solder ini hadir dengan daya sebesar 60 W. Dengan daya tersebut, alat solder bisa lebih cepat panas dan Anda bisa lebih cepat dalam bekerja. Selain itu, solder ini dapat menghasilkan panas hingga 430 derajat celcius. Suhu tersebut sangat cocok digunakan untuk melakukan proses solder. Model Pistol Solder ini menggunakan desain model pistol yang memudahkan Anda saat melakukan proses penyolderan. Solder ini nyaman digenggam, presisi, dan aman digunakan. Bahan Berkualitas Handle solder terbuat dari ABS yang ringan, kuat, dan tahan lama. Pada bagian tip terbuat dari bahan alloy yang memiliki daya tahan terhadap panas yang baik sehingga Anda dapat melakukan penyolderan dengan rapi. Kecocokan Tip Kepala Solder Bagian ujung kepala solder bisa Anda gonta-ganti menggunakan ujung kepala lain sehingga sangat fleksibel dan membuat Anda bisa melakukan pekerjaan dengan berbagai barang lainnya.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan