MUTU Stockpot STP-1759 17L 1pc

#Nomor SKU S035498407
Wishlist
Rp821.289 Rp739.900

Spesifikasi Produk

Model Number STP-1759
Unit 1pc
Material SS 201
Capacity (L) 17
Thickness Body (mm) 0.8
Sandwich Bottom (mm) Alu.: 4, SS430 : 0.6
Dimensions (mm) Ø 280xH280
Suitables for Induction cooker
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2023
Terakhir Diperbaharui 29 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panci stainless steel stockpot 17 liter, peralatan memasak untuk Anda.
Cocok digunakan untuk memasak sup, sayur mayur, dll.Spesifikasi :
Kapasitas 17 Liter
0.8mm Body Thickness
Material SS201
Sandwitch Bottom : Alu. 4mm, SS430 0,6mm
Dimensi : Diameter 280 x H280
Suitable for induction cooker
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan