CELLKIT Multimeter Digital (Multitester) 9205D 1set

Rp155.289 Rp139.900

Spesifikasi Produk

Model Number 9205D
Unit 1set
Max. Voltage Between Ground Terminals (V) 1000 DC atau 700 AC
Fuse Protection (mA/V) F200/250
Display LCD, 1999 counts, 2-3 updates/sec
Measurement Method Double slope integration A/D converter
Operating Environment (°C) 0 to 40
Storage Temperature (°C) -10 to 50
Low Battery Indication Dim screen
DC Voltage Range 200MV / 2V / 20V / 200V / 1000V
AC Voltage Range 200MV / 2V / 20V / 200V / 700V
Resistance Range 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ / 200MΩ
Current Range 2MA / 20MA / 200MA / 20A
Capacitance 20nF / 200nF / 2ΜF / 20ΜF / 200ΜF
Product Dimensions (cm) 20.5x3.6x9.5
Packaging Dimensions (cm) 22x4.5x14
Power Supply 9V battery, neda 1604 or 6F22
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Merupakan alat pengukur listrik yang sering dikenal dengan sebutan VOM (Volt-Ohm Meter) yang dapat mengukur Tegangan (Voltmeter), Hambatan (Ohmmeter), Arus (Amperemeter) dan Transistor Check (HFE). Dilengkapi dengan layar LED dan bel.
Perangkat ini mampu mengukur dan menampilkan nilai tegangan, hambatan, atau arus listrik dengan ketepatan yang sangat tinggi.

Indikasi rentang lebih: Hanya angka "" "" 1 "" "" di layar
Indikasi polaritas: Hanya ditampilkan untuk polaritas negatif
Kegunaan

Alat ukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) atau yang dikenal sebagai AVO meter maksudnya A (ampere), V(volt), dan O(ohm) dan dilengkapi dengan LED Display dan Buzzer

Power : 9V Baterai
Dc Volt : 200Mv/2V/20V/200V/500V
Ac Volt : 200V/500V
Resistance : 200O/2KO/20KO/200KO/2MO
Berat : 380 Gram
Dimensi Produk : 20,5 X 3,6 X 9,5 Cm
Satu karton : 72 pcs
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan