GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt Machine BDB7229 1unit

#Nomor SKU S035186632
Wishlist
Rp62.159.889 Rp55.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number BDB7229
Unit 1unit
Cylinder Store (L) 2x1.9
Tank Store (L) 2x9
Production Capacity (cone/hour) 100-120
Temperature (°C) -8
Power (W) 3000
Voltage (V) 220 (50Hz 1P)
Refrigerant R404a
Dimensions (mm) 541x860x925
Berat (Kg) 155.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin untuk memproduksi soft ice cream dan frozen yoghurt dengan kapasitas yang bervariasi dan komposisi satu sampai tiga varian rasa. Pada jenis tertentu, penggunaan material dapat lebih hemat hingga 50%.
Description
- CFC Free - Stainless steel body - Stainless Steel Handle - Digital controller - RPM controller - Automatic controller - Air cooled condensor - Hopper pre cooling
Feature
- Two flavors with twist, gravity feed
- Defrost function when freezing cylinder is frozen
- Very quietly restart and running with worm gear motor
- Pre-cooling function
- Massive output

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan