STANLEY Measuring Tape (Meteran) 33272 12feet x 1/2inch 1pc

#Nomor SKU S035078074
Wishlist
Rp388.389 Rp349.900

Spesifikasi Produk

Model Number 33272
Unit 1pc
Measurement Type SAE
Tip Style 2-Rivet Hook, True-Zero(TM)
Blade Width (inch) 1/2
Blade Material Steel
Graduations 1/16inch Thereafter; 1/32inch First 12inch
Belt Clip Yes
Blade Coating Mylar(R) Polyester
Blade color Yellow
Blade Length (ft) 12
Case Color Chrome
Case Material Metal
Case Type Closed
Graduation Type in/ft/Decimal
Lock Type Slide
Rewind Type Automatic
Standout Not Rated
Stud Markings No
UNSPSC 27111801
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These flexible rulers follow standard measurements only.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan