STANLEY Compartment Box STST14021 10 Compartments Clear/Black/Yellow 8 1/2 x 2 7/8inch 1pc

#Nomor SKU S034854099
Wishlist
Rp266.289 Rp239.900

Spesifikasi Produk

Model Number STST14021
Unit 1pc
Material Plastic
Manufacturer Part Number STST14021
Closure Type Snap
ESD Conductive No
Maximum Number of Compartments 10
Number of Adjustable Dividers 8
Number of Fixed Dividers 1
Compartment (WxD) (inch) ‎11.51 x 2.73 x 8.39
Color Clear/Black/Yellow
Outside Height (inch) 2 5/8
Overall Width (inch) 8 1/2
UNSPSC 24112401
Overall Length (inch) 11 1/2
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The adjustable dividers in these boxes create separate, custom-sized compartments inside the box to group and organize small parts like fasteners, tools, and electrical connectors.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan