Daikin AC Floor Standing FVRN71BXV14+RR71CXV1A4 Non Inverter 3PK 1set
Rp25.529.889 Rp22.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | FVRN71BXV14+RR71CXV1A4 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Cooling Capacity (PK) | 3 |
| Capacity Cooler (BTU/hour) | 29000 |
| Power (kW) | 2.9 |
| Dimensions (HxWxD) (mm) | 1850x600x270 (Indoor), 753x855x328 (Outdoor) |
| Pipe Size (inch) | 3/8x5/8 |
| Max. Pipe Length (m) | 45 |
| Max. Pipe Height (m) | 25 |
| Phase | 1phase |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
AC Floor Standing Daikin Malaysia Non Inverter
FVRN71BXV14 + RR71CXV1A4 (Wirelles (Optional))
FVRN71BXV14 + RR71CXV1A4 (Wirelles (Optional))
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan