Philips Essential Smartbright Projector Gen 2 RCS033 1C L2000 BK Black 1unit

#Nomor SKU S033973760
Wishlist
Rp410.589 Rp369.900

Spesifikasi Produk

Model Number RCS033 1C L2000 BK
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
Ingress protection code IP20 (Finger-protected)
Overall Length (mm) 2000
Overall Width (mm) 35
Overall Height (mm) 17
Dimensions (HeightxWidthxDepth) (mm) 17x35x2000
Material Nr. (12NC) 911401859882
Protection class IEC Safety class I
Material Aluminium
Accessory color Black
Input Voltage (V) 220 to 240
Color Black
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan