Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8 White (WH) 1unit
Rp799.089 Rp719.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| SAP Material | 929001922902 |
| Power factor (nom.) | 0.9 |
| Cap Base | G13 ROT (Rotating) (Medium Bi-Pin Fluorescent) |
| Nominal Lifetime (hour) | 75000 |
| Power (W) | 18.2 |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Lamp Luminous Flux EL Nominal (lm) | '2900 at 25°C |
| Lamp Luminous Efficacy (lm/W) | 159 (EM Nom) |
| Color Code | 830 (CCT of 3000 K) |
| Color Designation | White (WH) |
| Bulb Shape | Tube, double-ended |
| Energy Consumption kWh/1000hour (kWh) | 19 |
| Bulb Material | Plastic |
| Technical Beam Angle (Nom) (degree) | 160 |
| Color Consistency | <6 |
| Max. Lamp Current (mA) | 93 |
| Product Length (mm) | 1500 |
| LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%) | 70 |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Type | T8 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201unit/o8S033968872-2.jpg)