Philips Essential LEDspot MR16 Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D Cool Daylight 1unit

#Nomor SKU S033968261
Wishlist
Rp76.479 Rp68.900

Spesifikasi Produk

Model Number Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D
Unit 1unit
SAP Material 929001240208
Power factor (nom.) 0.5
Cap Base GU5.3 (GU5.3)
Nominal Lifetime (hour) 15000
Power Rated Nominal (W) 5
Voltage (Nom) (V) 12
Lamp Luminous Flux EL Nominal (lm) '435 at 25°C
Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin) 6500
Lamp Luminous Efficacy (lm/W) 87 (EM Nom)
Color Code 865 (CCT of 6500 K)
Color Designation Cool Daylight
Bulb Shape MR16 (2inch/50mm)
Technical Beam Angle (Nom) (degree) 24
Color Consistency <6
Switching Cycle 50000X
Technical Type (W) 5-50
Luminous Intensity (Nom.) (cd) 1700
Lamp Current (Nom.) (mA) 580
EU RoHS compliant Yes
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan