Philips Essential LEDspot MR16 ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V White (WH) 1unit
Rp75.369 Rp67.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| SAP Material | 929001874008 |
| Power factor (nom.) | 0.4 |
| Cap Base | GU5.3 (GU5.3) |
| Nominal Lifetime (hour) | 15000 |
| Power Rated Nominal (W) | 4.5 |
| Voltage (Nom) (V) | 100-240 |
| Lamp Luminous Flux EL Nominal (lm) | '400 at 25°C |
| Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin) | 3000 |
| Lamp Luminous Efficacy (lm/W) | 88 (EM Nom) |
| Color Code | 830 (CCT of 3000 K) |
| Color Designation | White (WH) |
| Bulb Shape | MR16 (2inch/50mm) |
| Energy Consumption kWh/1000hour (kWh) | 4.5 |
| Technical Beam Angle (Nom) (degree) | 36 |
| Color Consistency | <6 |
| Technical Type (W) | 4.5-50 |
| Luminous Intensity (Nom.) (cd) | 700 |
| Wattage Equivalent (W) | 50 |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201unit/72S033968254-2.jpg)