Philips MASTER LED Spot PAR High Lumen Master LED PAR30L 20W 30D 830 White (WH) 1unit

#Nomor SKU S033968155
Wishlist
Rp643.689 Rp579.900

Spesifikasi Produk

Model Number Master LED PAR30L 20W 30D 830
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 to 60
SAP Material 929001354008
Power factor (nom.) 0.9
Cap Base E27 (E27)
Nominal Lifetime (hour) 25000
Power Rated Nominal (W) 20
Voltage (Nom) (V) 220-240
Lamp Luminous Flux EL Nominal (lm) '1800 at 25°C
Lamp Luminous Efficacy (lm/W) 90 (EM Nom)
Color Code 830 (CCT of 3000 K)
Color Designation White (WH)
Bulb Shape PAR30L (PAR 3.75 inch/95mm Long)
Energy Consumption kWh/1000hour (kWh) 20
Technical Beam Angle (Nom) (degree) 30
Color Consistency <6
Technical Type (W) 20-35
Luminous Intensity (Nom.) (cd) 5400
Lamp Current (Nom.) (mA) 95
LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%) 70
EU RoHS compliant Yes
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan