BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital) GSS 140 Professional 1unit
Rp643.689 Rp579.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | GSS 140 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Input Power (W) | 220 |
| No-Load Orbital Stroke Rate (opm) | 28000 |
| Oscillating Circuit Diameter (mm) | 1.5 |
| Sanding Plate (WxL) (mm) | 101x112 |
| Sanding Sheet for Clamping (WxL) (mm) | 114x140 |
| No Load Speed (rpm) | 14000 |
| Vibration Emission Value ah (m/s²) | 7 (Sanding Panel Materials) |
| Uncertainty K (m/s²) | 1.5 (Sanding Panel Materials) |
| Sound Pressure Level (dBA) | 79 |
| Uncertainty K (dB) | 3 |
| K3L License | Yes |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Lakukan pengampelasan apapun, secara bebas, di mana saja.
Fleksibel dan pekerjaan jangka panjang yang tidak melelahkan meski melakukan pengerjaan di area atas kepala
Desain sangat ergonomis dengan beberapa pilihan gagang
Rendah getaran dan ringan
Fleksibel dan pekerjaan jangka panjang yang tidak melelahkan meski melakukan pengerjaan di area atas kepala
Desain sangat ergonomis dengan beberapa pilihan gagang
Rendah getaran dan ringan
Description
Sand anything, anyhow, anywhere.
Flexible and fatigue-free for long hour work even for overhead operation
Great ergonomic design with multi grip options
Low vibration and low weight
Flexible and fatigue-free for long hour work even for overhead operation
Great ergonomic design with multi grip options
Low vibration and low weight
Fitur
Mesin Amplas dengan sistem penjepitan yang terancang dengan baik, kuat, tahan lama, mudah digunakan dan mudah diganti. Alas terasa kuat dengan lembaran logam untuk masa pakai lebih lama, getaran lebih sedikit dan mudah diganti. Gagang yang ergonomis untuk pekerjaan bebas dari rasa letih. Getaran kaki yang tahan lama, sistem bearing untuk pekerjaan pengampelasan yang lama.Feature
- Orbital sander with fatigue free & robust clamping design for long hours sanding job. - Orbital Sander with Well-design clamping system, strong, durable, easy to operate and replace.
- Strong felt pad with metal sheet for longer lifetime, less vibrate and easy to replace.
- Ergonomic handle for fatigueless work.
- Durable vibration foot, bearing system for long hours sanding job.
- Dust protection switch helps extend tool lifetime.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BOSCH%20Orbital%20Sander%20(Mesin%20Amplas%20Orbital)%20GSS%20140%20Professional%201unit/pgS033253916-1.jpg)