WIRASTAR Ice Cream Machine WIR-818T 1unit

#Nomor SKU S033136875
Wishlist
Rp16.649.889 Rp14.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number WIR-818T
Unit 1unit
Hopper Capacity (L) 2x4.5
Machine Size (cm) 52x70x68
Packing Dimensions (cm) 55x73x75
Power (W) 1800
Capacity (L/hour) 18
Flavor 2 Flavour + 1 Mix
Freezing Tank (L) 2x1.7
Berat (Kg) 97.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 August 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Es Krim WIR818T – 3 Valve 25L/h Table Type
Mesin ice Cream Maker WIR818T – 3 Valve 25L/h Table Type merupakan salah satu tipe mesin es krim 3 Kran tipe meja yang paling laris saat ini. Mesin ini mempunyai power output sebesar 1800 Watt dengan temperatur maksimum mencapai -25 derajat celcius.
 
Mesin es krim ini mempunyai kapasitas produksi sebesar 18-25 liter/jam untuk mengolah 2 flavor (rasa) sekaligus hingga bisa anda mix. Mesin es krim WIR818T – 3 Valve 25L/h Table Type menggunakan kompresor Hitachi tipe terbaru. Sehingga akan terasa lebih awet, dengan hasil yang lebih maksimal.
Fitur
Body Kokoh
Material Stainless Steel
Hasil Es Krim Lebih lembut
Pembuatan Es Krim Lebih Cepat

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan