CAMRY Digital Pocket Scale EHA401 Black 200gr 1unit

Rating:
100% of 100
(1)
#Nomor SKU S033092874
Wishlist
Rp410.589 Rp369.900

Spesifikasi Produk

Model Number EHA401
Unit 1unit
Color Black
Dimension (LxWxH) (cm) 11.3x7x1.6
Graduation (g) 0.02
Capacity (g) 200
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 18 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Timbangan Emas/Obat Digital Saku dgn kapasitas :
200 gram ketelitian sampai 0,02gr
(angka timbang naik-turun tiap 0.02gr)


Features:
* High precision strain gauge sensor
* 0.6" (16mm) LCD digits with blue backlight
* Auto zero
* Auto off and manual off
* WITH PIECE COUNTING FUNCTION
* Zero and tare
* Low battery / Over load indication
* Power: 2 X 3V lithium cells (CR2032) included
* ST/ST platform & cover can be weighing tray
*ISO 9001:2000, certified by SGS.
*Capacity = 200gr.
*Dimensions: L x W x H (11.3cm x 7cm x 1.6cm).
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk