Polytron Portable Air Fryer Lid PAF 1601X Black 1unit
Rp676.989 Rp609.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | PAF 1601X |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Accessories Included | Silicone Trivet, Stainless Steel Basket, Stainless Steel Trivet, Stainless Steel Tong |
| Clean and Simple Control | Yes |
| Color | Black |
| Fit For | Pot 22cm & 24cm |
| LED Display | Yes |
| Material | Tempered Glass Lid |
| Power Consumption (W) | 1000 (cooking) |
| Power Source (V/Hz) | 220/50 |
| Preset Temperature | Yes |
| Preset Timer | Yes |
| Product Type | PAF 1601X |
| Berat (Kg) | 8.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Upgrade Your Rice Cooker, Ganti tutupnya dan ubah jadi air fryer secara instant
Desain Tutup Unik Cocok untuk panci diameter 22cm atau 24 cm
Easy To Use, Cukup set temperatur dan timer
Desain Tutup Unik Cocok untuk panci diameter 22cm atau 24 cm
Easy To Use, Cukup set temperatur dan timer
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan