Transcend SSD/HDD Enclosure Kit TS0GSJ25CK3 1set

#Nomor SKU S032869187
Wishlist
Rp898.989 Rp809.900

Spesifikasi Produk

Model Number TS0GSJ25CK3
Unit 1set
Dimensions (mm) 129.5x80.8x18.8
USB type micro USB to USB Type A
Connection Interface USB 3.1 Gen 1
Bus Interface SATA III 6Gb/s
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 August 2022
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The enclosure is suitable for 2.5 inch HDD or SSD up to 9.5 mm in height.
Package Contents : Enclosure; USB cable; 7mm to 9.5mm spacer; PH1 screwdriver; M2 mounting screws
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan