KASSEN Thermal Printer BT-P3100 USE 80mm 1unit

Rp965.589 Rp869.900

Spesifikasi Produk

Model Number BT-P3100 USE
Unit 1unit
Interface USB, Serial, Ethernet
Dimensions (mm) 195x145x143.3
Printing Speed (mm/s) 160
Paper Roll Diameter (mm) 80
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2022
Terakhir Diperbaharui 26 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Low noise direct thermal printing
Printing density: 8 dots/mm (203DPI)
Printing width: 72mm, Paper width: 80mm
Auto cutter with long lifespan
With cash drawer interface
USB, Bluetooth connections
Metal through shaft, quality more stable
Metal paper cover, good texture
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan