DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser) DW055PL-XJ 16m 1unit

#Nomor SKU S032838428
Wishlist
Rp632.589 Rp569.900

Spesifikasi Produk

Model Number DW055PL-XJ
Unit 1unit
Measuring Range (m) 16
Accuracy (mm) ±6 (@10m)
Power Supply Internal 3.7V lithium ion battery: up to 1000 measurements per full charge
Charging Time (hour) 2.5
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Over mold grip for slip resistance and drop protection
- Over molded comfort grip.
- Compact design - Fits easily into the pocket
- Black Screen with white digits/letters, for better visibility in brighter conditions
- One button for simple operation.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan