ABB Switch Control (Saklar) E213-25-002 1pc
Rp466.089 Rp419.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | E213-25-002 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Poles | 2 |
| Connecting Capacity (mm²) | Solid 1x1…6 , Solid 2x2.5 , Flexible 1x0.75…2x2.5 |
| Product Depth/Length (mm) | 68 |
| Product Height (mm) | 85 |
| Product Width (mm) | 18 |
| Rated Frequency (Hz) | 50/60 |
| Rated Impulse with Stand Voltage (kV) | 6 |
| Built-in Depth (mm) | 68 |
| Control Element Color | Grey |
| Material of Conductor | Copper |
| Number of Contacts CO | 2 |
| Number of Contacts NC | - |
| Number of Contacts NO | - |
| Options Provided | 2 CO |
| Power Loss (W) | 0.8 |
| Number of Auxiliary Contacts CO (SPDT) | 2 |
| Number of Main Contacts NC | - |
| Product Length (mm) | 68 |
| Number of Main Contacts NO | - |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Informasi Produk
Description
E213-25-002Change over Switch,25 A,acc. to EN 250 V AC,0NO,0NC,2CO, El. Color:Grey, MW:1
Change over switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 CO/2 CO, Module width: 0,5/1
Change over switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 CO/2 CO, Module width: 0,5/1
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ABB%20Switch%20Control%20(Saklar)%20E213-25-002%201pc/kiS032526738-2.jpg)