ABB Switch Control (Saklar) E213-16-002 1pc

#Nomor SKU S032526721
Wishlist
Rp410.589 Rp369.900

Spesifikasi Produk

Model Number E213-16-002
Unit 1pc
Number of Poles 2
Connecting Capacity (mm²) Solid 1x1…6 , Solid 2x2.5 , Flexible 1x0.75…2x2.5
Product Depth/Length (mm) 68
Product Height (mm) 85
Product Width (mm) 18
Rated Frequency (Hz) 50/60
Rated Impulse with Stand Voltage (kV) 6
Built-in Depth (mm) 68
Control Element Color Grey
Material of Conductor Copper
Number of Contacts CO 2
Number of Contacts NC -
Number of Contacts NO -
Options Provided 2 CO
Power Loss (W) 0.82
Number of Auxiliary Contacts CO (SPDT) 2
Number of Main Contacts NC -
Product Length (mm) 68
Number of Main Contacts NO -
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2022
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
E213-16-002Change over Switch,16 A,acc. to EN 250 V AC,0NO,0NC,2CO, El. Color:Grey, MW:1
Change over switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 CO/2 CO, Module width: 0,5/1

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan