Philips Hair Clipper HC3520/15 Black 1pc

#Nomor SKU S031975339
Wishlist
Rp532.689 Rp479.900

Spesifikasi Produk

Model Number HC3520/15
Unit 1pc
Battery Type Nimh
Length of Knife (mm) Adult: 41
Dimensions (LxWxH) (cm) 17x8x25
Styling Hair Adult head
Length Number of Settings 13 Integrated Length Settings
Filling Time (hour) 8
Usage Time (minute) 60
Power (W) Stand-by Power: <0.25
Voltage (V/Hz) 100-240/50
Color Black
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips HC3520/15 - Hair Clippers Dapatkan potongan rambut yang mudah, cepat dan mudah. Teknologi DualCut dengan penjepit pisau yang mengasah sendiri dua kali lebih cepat . Teknologi Trim-n-Flow menampilkan sisir yang dirancang untuk mencegah penyumbatan - sehingga Anda dapat menyelesaikan gaya Anda sekaligus.
Jumlah Mata Pisau : 1 Buah


Tanpa kabel, dan dapat menggunakan kabel
Dapat dicuci seluruhnya
Fitur
Philips HC3520/15 - Hair Clippers Cukup pilih panjang yang Anda inginkan dengan sisir yang dapat disesuaikan yang menyediakan 12 pengaturan panjang kunci dari 1mm sampai 23mm, dengan tepat 2mm di antara masing-masing panjangnya. Atau Anda bisa menggunakannya tanpa sisir untuk trim dekat 0.5mm.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan