Philips Hair Dryer BHC010/12 Low-end Black 1pc

#Nomor SKU S031974455
Wishlist
Rp321.789 Rp289.900

Spesifikasi Produk

Model Number BHC010/12
Unit 1pc
Accessories Nozzle/concentrator
Dimensions (LxWxH) (cm) 13.9x9.1x24.8
Cool Shot Yes
Speed ​​of Speed Setting 2 Speed ​​Settings
Cable Length (m) 1.5
The Handle Can Be Folded Yes
Hook Storage Yes
Thermostat Settings Yes
Power (W) 1200
Voltage (V/Hz) 220/50
Color Black
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips BHC010/12 - Hair Dryer Low End merupakan pengering rambut praktis dan minimalis dengan daya 400 Watt dan memiliki 2 tingkat pengaturan. Desain yang girly dan handle yang dapat dilipat memudahkan Anda saat traveling.
Warna : Hitam
Service

Memiliki 2 tingkat pengaturan kecepatan
Praktis dan minimalis
Gentle drying/ pengering halus
Pegangan yang dapat di lipat, sehingga mudah disimpan dan dibawa kemana saja
Konsentrator sempit untuk aliran udara yang terarah
Memiliki fitur pengaturan udara dingin untuk pengeringan ekstra lembut
Fitur
Pegangan lipat agar mudah dibawa

pengering rambut ini memanfaatkan pegangan yang bisa dilipat. Hasilnya adalah pengering rambut kecil dan ringkas yang akan dengan mudah dimasukkan ke dalam ruang terkecil dan dapat dibawa ke mana saja
Pengeringan lembut 1200W untuk hasil cantik

Pengering rambut 1200W ini menghasilkan tingkat aliran udara yang optimal dan daya pengeringan yang lembut untuk hasil cantik setiap hari.
3 pengaturan pengeringan fleksibel yang telah dipilih sebelumnya untuk berbagai kebutuhan

Pengering rambut ringkas ini menawarkan 3 setelan panas & kecepatan yang telah dipilih sebelumnya untuk mendinginkan, merawat, atau mengeringkan dengan cepat.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan