Non Brand MC4 Connector PV-30A 1set

Rp16.539 Rp14.900

Spesifikasi Produk

Model Number PV-30A
Unit 1set
Rated Current (A) 30
Rated Voltage (V) 1000
Test Voltage (kV) 6
Protection Grade IP67
Contact Material Copper, silver-plated
Insulation Material PC/PA
Operating Temperature (°C) -40 to 90
Safety Class II
Flame Class UL94-V0
Contact Resistance (miliΩ) <5
Insertion / Withdrawal Force (N) <50 / >50
Suitable for Cables 10, 12, 14 AWG (2.5mm2/4mm2/6mm2)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan