Robot Mini Hand Fan RT-BF10 White 1pc

#Nomor SKU S031764827
Wishlist
Rp144.189 Rp129.900

Spesifikasi Produk

Model Number RT-BF10
Unit 1pc
Color White
Input (V/A) 5 DC/1
Battery Capacity (mAh) 2000
Dimensions (mm) 150x190x100
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 11 May 2022
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Kipas kecil dengan daya tinggi, terdapat 3 kecepatan yang dapat disesuaikan, kesejukan dapat dirasakan dari 3 kecepatan angin.
2. Bisa digunakan dimana saja, dirumah, ditempat kerja, atau diluar ruangan.
3. Tidak berisik, bekerja atau beristirahat bisa menikmasti kesejukan angin tanpa harus terganggu dengan suara bising kipas.
4. Baterai berkualitas tinggi 2000 mAh, lebih awet.
5. Waktu pemakaian dengan 3 kecepatan, 7.5jam dengan level 1; 3.0jam dengan level 2; 1.5jam dengan level 3.
6. Desain kipas yang mudah dilepas, mudah dalam membersihkannya
7. Menggunakan bahan ABS berkualitas yang ramah linggkungan dipadukan dengan warna yang fresh dan modis.
8. Dapat diatur posisinya 720 derajat, diaplikasikan pada berbagai sudut
9. Desain kipas lebih aman, jarak anatar pelindung dan baling-baling kipas sangat kecil sehingga lebih aman saat digunakan.
10. Banyak cara untuk mengisi daya dengan charger konvensional, powerbank, atau menggunakan notebook
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan