SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) SW-TG120 120m 1unit

Rating:
100% of 100
(4)
#Nomor SKU S031682671
Wishlist
Rp998.889 Rp899.900

Spesifikasi Produk

Model Number SW-TG120
Unit 1unit
Accuracy (mm) ±2
Single and Continuous Measurement Yes
Addition and Subtraction Yes
Min/Max Measurement Yes
Memory (sets) 30
Units M/in/ft
Body IP54
Waterpas Level Yes (2)
Laser Color Red
Power Supply AAA batteries - 2pcs
Dimensions (mm) 112x50x25
Measurement Range (m) 120
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2022
Terakhir Diperbaharui 31 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SNDWAY SW-TG120 ini dapat memudahkan pengukuran menjadi lebih praktis dibandingkan dengan menggunakan pita meter biasa. Ditambah lagi jangkauannya hingga 120 meter, sehingga bisa lebih flexible untuk digunakan.
Fitur pengukuran dari meteran ini sangat lengkap dan dapat digunakan untuk mengukur jarak, luas, volume, dan pengukuran Phytagoras. Selain itu, terdapat fungsi penambahan dan pengurangan yang akan sangat membantu kebutuhan pengukuran anda
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk