LOCTITE Thread Anti-Seize Compound-High Temp LB 8014 1pc
Rp721.389 Rp649.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | LB 8014 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Technology | Anti-Seize |
| Appearance | Smooth White Paste |
| Components | One component-requires no mixing |
| Cure | Not Applicable |
| Application | Lubrication |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Warna putih,bebas logam, pelumas yang layak dipakai makanan dan anti-karat terbuat dari minyak putih dan aditif bertekanan ekstrim (EP). No. Pendaftaran H1 NSF: 123004.
LOCTITE® LB 8014 merupakan pelumas yang layak dipakai makanan dan anti-karat terbuat dari minyak putih dan aditif bertekanan ekstrim (EP), berwarna putih dan bebas logam. Mencegah gesekan, keausan dan iritasi pada baja anti karat dan part logam lainnya. Ketahanan suhu hingga +400°C, mempunyai tingkatan NLGI 0 dan No. Pendaftaran H1 NSF: 123004.
Bebas logam
Pelumas yang layak dipakai untuk makanan dan anti karat
Ketahanan temperatur hingga +400°C
Tingkatan NLGI 0
Mencegah gesekan, keausan dan iritasi pada baja anti karat dan part logam lainnya
No. Pendaftaran H1 NSF: 123004
LOCTITE® LB 8014 merupakan pelumas yang layak dipakai makanan dan anti-karat terbuat dari minyak putih dan aditif bertekanan ekstrim (EP), berwarna putih dan bebas logam. Mencegah gesekan, keausan dan iritasi pada baja anti karat dan part logam lainnya. Ketahanan suhu hingga +400°C, mempunyai tingkatan NLGI 0 dan No. Pendaftaran H1 NSF: 123004.
Bebas logam
Pelumas yang layak dipakai untuk makanan dan anti karat
Ketahanan temperatur hingga +400°C
Tingkatan NLGI 0
Mencegah gesekan, keausan dan iritasi pada baja anti karat dan part logam lainnya
No. Pendaftaran H1 NSF: 123004
Description
Dark grey, metal-free anti-seize with graphite and calcium oxide in a brush top form.
LOCTITE LB 8013 is a dark grey, metal-free anti-seize with graphite and calcium oxide in a brush top form. It has a high purity formula with excellent chemical resistance and is ideal for use in the nuclear industry and on stainless steel. PMUC approved, it has a high temperature resistance of up to 1,315°C.
- Metal-free
- High purity formula with excellent chemical resistance
- For stainless steel
- Ideal for use in the nuclear industry
- PMUC approved
- Temperature resistant to +1,315°C
LOCTITE LB 8013 is a dark grey, metal-free anti-seize with graphite and calcium oxide in a brush top form. It has a high purity formula with excellent chemical resistance and is ideal for use in the nuclear industry and on stainless steel. PMUC approved, it has a high temperature resistance of up to 1,315°C.
- Metal-free
- High purity formula with excellent chemical resistance
- For stainless steel
- Ideal for use in the nuclear industry
- PMUC approved
- Temperature resistant to +1,315°C
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/LOCTITE%20Thread%20Anti-Seize%20Compound-High%20Temp/LOCTITE%20Thread%20Anti-Seize%20Compound-High%20Temp%20LB%208014%201pc/dzS031145503-2.jpg)